Radne hlače Viking, vel.52

HLAČE-RADNE-VIKING-VEL.52

Art.-Nr.  5899 706352 | EAN: 8605021393579 Vel. Pak. 1: 8605021393579 Vel. Pak. 20: 3872298021671
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Praktične i udobne radne hlače, modernog dizajna, od kvalitetnog i izdržljivog materijala

Sastav: 65% poliester, 35% kanvas pamuk, 270 g/m2, regular fit kroj

Boja: Siva/Crna sa kontrastnim detaljima u narandžastoj boji

EN ISO: 13688:2013 usklađeno
  • Skriveno zakopčavanje na patent zatvarač i dugme
  • Pojas s elastičnim bočnim umecima, gajkama za kaiš i plastičnom halkom za kačenje
  • Trostruki šavovi na preponama, unutrašnjoj i vanjskoj strani nogavice te mjestima najvećeg naprezanja
  • 2 bočna, otvorena zakošena 3D džepa sa dodatno našivenim džepovima sa čičak zatvaranjem i manjim 3D džepom
  • 2 stražnja našivena 3D džepa s preklopnim zatvaranjem na čičak i kontrastnim detaljima
  • 1 bočni, našiveni 3D džep iznad koljena s lijeve strane s preklopnim zatvaranjem na čičak i kontrastnim detaljima
  • 1 uski stražnji našiveni džep za alat s desne strane
  • Držač za alat od crnog najlona s lijeve strane
  • Pojačanja od 600D poliestera na mjestima izloženim većem habanju
Može se prati na 40°C max. 
Upute za održavanje pogledati na unutrašnjoj našivenoj etiketi.

Slični proizvodi