Invertorski aparat za TIG zavarivanje TIG 200S AC/DC PULSE, 200 A

APARAT-INVERTER-TIG200S-AC/DC-PULS-200A

Art.-Nr.  5952 380201 | EAN: 4062856183941
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Digitalno kontrolisani AC/DC  TIG inverter sa najnovijom IGBT  tehnologijom i pulsnim modom sa  visokom frekvencijom. Idealan za  TIG zavarivanje svih materijala.

3 u 1
Mogućnost zavarivanja u tri režima rada:
• TIG AC/DC
• LIFT TIG postupak
• REL

Termoizolacija
Klasa izolacije “H” omogućava rad električnih komponenti ovog aparata do temp. od 180°C.

IGBT tehnologija
IGBT tehnologija omogućava besprijekorno zavarivanje čak i pri nestabilnom naponu (zavaraivanje pomoću el. generatora).

Precizna podešavanja parametara za izuzetno kvalitetan zavar na tankim limovima i cijevima
Za postizanje kvalitetnih zavara na tankim limovima i cijevima aparat u visokofrekventom režimu ima mogućnost jako preciznog podešavanja parametara što zavarivaču daje mogućnost da maksimalno iskoristi sve prednosti ovog aparata i postupka.

Jedna godina garancije

Sadržaj isporuke:
TIG 200 AC/DC Art.-Nr.5952 380201, 1 kom.

Kliješta za masu sa kablom L=3m, P=25 mm2, 1 kom.
TIG gorionik L=4 m, sa dodacima (bez volfram elektrode), 1 kom.
Crijevo za gas, L=3m. 1 kom.

Slični proizvodi