Invertorski aparat za TIG zavarivanje TIG 200S AC/DC PULSE
Digitalno kontrolisani AC/DC  TIG inverter sa najnovijom IGBT  tehnologijom i pulsnim modom sa  visokom frekvencijom
  • Max. amperaža: 200 A
  • Intermitencija (na 40 °C): 35%
  • Napon: 220 V
  • Tip struje: AC/DC
Invertorski aparat za TIG zavarivanje TIG 200S AC/DC PULSE
Invertorski aparat za TIG zavarivanje TIG 200S AC/DC PULSE
Dostupni broj proizvoda: 2
Digitalno kontrolisani AC/DC  TIG inverter sa najnovijom IGBT  tehnologijom i pulsnim modom sa  visokom frekvencijom
  • Max. amperaža: 200 A
  • Intermitencija (na 40 °C): 35%
  • Napon: 220 V
  • Tip struje: AC/DC
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Max. amperaža Intermitencija (na 40 °C) Napon Tip struje
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
5952 380201 5952380201Invertorski aparat za TIG zavarivanje TIG 200S AC/DC PULSE, 200 A 200 A 35 % 220 v AC/DC
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
5952 380211 5952380211Invertorski aparat za TIG zavarivanje TIG 200S AC/DC PULSE, 200 A, AC/DC
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena