Invertorski aparat za TIG zavarivanje TIG 200S AC/DC PULSE, 200 A, AC/DC

APARAT-INVERTER-TIGAC/DC-PULSE-200A

Art.-Nr.  5952 380211 | EAN: 4099618366741
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Digitalno upravljani AC/DC TIG inverter ima najnoviji i jednostavan digitalni LCD displej za brzo podešavanje putem unaprijed postavljenih parametara i odabira memorije.

Kontaktno i visokofrekventno (HF) paljenje
HF paljenje omogućuje veću kontrolu toplote zavarivačke kupke, povećava penetraciju vara i brzinu zavarivanja, pružajući visokokvalitetne rezultate zavarivanja. Osim toga, podržava podešavanje nožne kontrole za poboljšane mogućnosti upravljanja.

LCD displej
Jednostavan za navigaciju, nudi brzo i lako postavljanje putem unaprijed postavljenih parametara i odabira memorije.

Ugrađena termalna zaštita
Sprječava rad aparata izvan sigurne toplotne zone.

Ventilator koji se pali po potrebi
Silent-mode ventilatora smanjuje buku, potrošnju energije i kontaminaciju.

Mogućnost AC/DC izlaza
Omogućuje zavarivanje različitih metala, uključujući aluminij, čelik i titan, prilagođavajući se širokom rasponu poslova zavarivanja. Pogodno i za AC zavarivanje (idealno za aluminij i magnezij) i DC zavarivanje (savršeno za čelik, nehrđajući čelik i bakar), povećavajući iskoristivost aparata.

Multifunkcionalnost
3 u 1 aparat za zavarivanje sa dostupnim REL/AC/DC TIG/Pulsni TIG postupcima zavarivanja čime zadovoljava svestrane potrebe zavarivanja za profesionalce.

Jedna godina garancije

Područje primjene
TIG zavarivanje; Odgovarajući gas 100% argon

Sadržaj isporuke:
Kabl za masu sa kliještima, 1 kom.
Crijevo za gas , 1 kom.
TIG gorionik WP 26. 1 kom.

Slični proizvodi