2K Predlak (primer/filer), baslac®, 20-94, crni, 4L

PREDLAK-BSLC-HS PRM.FIL.CRNI-20-94-4L

Art.-Nr.  9BSL 50466845 | EAN: 3452571628867 Vel. Pak. 1: 3452571628867 Vel. Pak. 2: 3452571628867
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Univerzalni PU predlak (prajmer/filer) s visokim sadržajem čvrste tvari, odlične postojanosti na potanjanje materijala i formiranje rupica.
  • Veoma brzo sušenje i lako brušenje
  • Veoma glatka površina i fin završni efekt
  • Odlična postojanost na potanjanje materijala i formiranje rupica
  • Odlična postojanost na vremenske utjecaje
  • Korištenjem različitih kombinacija bijelog, sivog i crnog predlaka, mogu se tonirati različite varijante sive boje
Način primjene:
  • Omjer miješanja: 4:1:1
  • Broj nanosa: 2 (standardno), 3-4 (deblji nanos)
  • Debljina nanosa: 50-70 µm (standardno), 100-200 µm (deblji nanos)
  • Vrijeme isparavanja (Flash-off) pri 20°C: 1h
  • Vrijeme sušenja pri 20°C: 3h (standardno), 16h (deblji nanos)
  • Brušenje (suho, orbitalno): P400/P500
  • Brušenje (mokro, ručno): P800

Slični proizvodi