Bazna boja za Glasurit® Linija 55, 55-A 324, Light Red, 1L

BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-A 324-1L

br. art.  9GLT 50410985
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Glasurit bazne boje na bazi otapala.

Visokoklasno rješenje za rezultate visoke kvalitete:
  • Odlična površinska tvrdoća
  • Jednostavno nanošenje
  • Odlično niveliranje
  • Niska potrošnja materijala i kratko vrijeme isparavanja
  • Linija nije usaglašena sa VOC-om kao što je definisano u Direktivi EU 2004/42/EC
Primjena:
  • Omjer miješanja: 2:1
  • Viskozitet pri 20°C: DIN 4: 18-22 s
  • Vrijeme za upotrebu pri 20°C: 48 h
  • Broj nanosa: 2 pokrivna + 1/2 za efekat
Napomena:
  • Koristiti samo lakove i aditive koji su preporučeni za Liniju 55