Bazna boja za Glasurit® Linija 55, 55-M 99/21, Crystal Silver coarse, 0,5L
BAZNA-BOJA-GLSRT-SER.55/55-M 99/21-0,5L
Art.-Nr. 9GLT 50411163 | EAN: 4007440871371 Vel. Pak. 1: 4007440871371 Vel. Pak. 6: 4007440871371

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Glasurit bazne boje na bazi otapala.
Visokoklasno rješenje za rezultate visoke kvalitete:
Visokoklasno rješenje za rezultate visoke kvalitete:
- Odlična površinska tvrdoća
- Jednostavno nanošenje
- Odlično niveliranje
- Niska potrošnja materijala i kratko vrijeme isparavanja
- Linija nije usaglašena sa VOC-om kao što je definisano u Direktivi EU 2004/42/EC
- Omjer miješanja: 2:1
- Viskozitet pri 20°C: DIN 4: 18-22 s
- Vrijeme za upotrebu pri 20°C: 48 h
- Broj nanosa: 2 pokrivna + 1/2 za efekat
- Koristiti samo lakove i aditive koji su preporučeni za Liniju 55