Soft face aditiv, Glasuti® 522-111, 1L

ADITIV-GLSRT-SOFT-FACE-ADITIV-522-111-1L

Art.-Nr.  9GLT 50411470 | EAN: 4007440871487
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Glasurit aditiv za reparaciju elastičnih plastičnih dijelova.

Područje primjene:
  • 285- predlakovi
  • Pokrivne premaze Linije 22
  • 923- bezbojne lakove
Primjena:
  • Omjer miješanja: 4:1
  • Za meku plastiku i pjene, dodati 25-50% aditiva
  • Produžiti vrijeme sušenja do 50% ukoliko se aditiv doda u PreMiix 50%
Napomene:
  • Ovaj aditiv se ne koristi u 285-81 predlaku
  • Ne koristi se na gruboj plastici
  • Ne koristi se na plastici ojačanoj staklenim vlaknima
  • Svi branici se smatraju fleksibilnima

Slični proizvodi