Speed aditiv, ProClass Glasurit®, P-A-920, 1L

ADITIV-SPEED-P-A-920-G2-1L

Art.-Nr.  9GLT 50794264 | EAN: 4007440897401 Vel. Pak. 1: 4007440897401 Vel. Pak. 6: 4007440897401
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Glasurit ProClass aditiv za ubrzavanje sušenja ProClass predlakova i bezbojnih lakova.

  • Smanjenje vremena sušenja
  • Povećava hemijsku reaktivnost produkta koji se koristi, skraćujući vrijeme čekanja prije brušenja, poliranja ili sklapanja dijelova
Područje primjene i primjena:
  • Bezbojni lakovi (omjer miješanja: 2:1+10%):
    • P-C-10
    • P-C-20
    • P-C-30
    • P-C-32
  • Predlakovi za nanos mokro-na-mokro (omjer miješanja: 3:1:1):
    • P-U-30
    • P-U-32
    • P-U-43
    • P-U-49
  • Predlakovi za brušenje (omjer miješanja: 4:1:1):
    • P-U-53
    • P-U-59
    • P-U-63
    • P-U-69
Napomena:
  • Obratiti pažnju na tehničke listove osnovnih proizvoda gdje se koristi ovaj aditiv

Slični proizvodi