Bazna boja za Glasurit® Linija 90, 90-A 115, Green Yellow, 0,5L
BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A 115-0,5L
br. art. 9GLT 50411789

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Glasurit bazne boje na bazi vode.
Savršeno rješenje za svako vozilo i svaku boju:
Savršeno rješenje za svako vozilo i svaku boju:
- Izvanredna pokrivna moć
- Jednostavno nanošenje
- Optimalno vrijeme obrade
- Vodorazrjediva, manje od 10% organskih rastvarača
- Formule za miješanje sa 90-M 4 / 90-M 4 spori i bazama daju mogućnost pokrivanja cijele baze boja koja je potrebna za popravku automobila
- Za visoke temperature, nisku vlažnost i velike površine, 90-M 4 se može zamijeniti sa 90-M 4 sporim, također, mijenjajući 93-E 3 razrjeđivačem sa 93-E 3 sporim
- Mješavine mogu trajati i do 6 mjeseci kada se čuvaju u plastičnim ili obloženim metalnim spremnicima
- Koristiti 93-IC 330 ukoliko je preporučeno od proizvođača (pogledati Tehničke Informacije)
- Vrijeme ispravanja (Flash off) se može drastično reducirati koristeći adekvatnu opremu za sušenje
- Vrijeme ispravanja (Flash off) prije nanosa Glasurit bezbojnog laka: 2-3 min. (do mat površine)
- Ukoliko se koriste bijele boje sa visokim viskozitetom omjer miješanja se može promijeniti sve do 100 : 80
- Omjer miješanja: 2:1
- Brušenje: Ručno, suho (uklonite prašinu suhim brušenjem, lagano izblijediti sa vlažnim nanosom)
- Broj nanosa: 2 pokrivna + 1/2 za efekat



