Aditivi za Glasurit® Liniju 90, M50, Bledning Clear, 1L

RAZRJ.-BLENDING-CLEAR-SER.90/90-M-50-1L

Art.-Nr.  9GLT 50411798 | EAN: 4007440870619 Vel. Pak. 1: 4007440870619 Vel. Pak. 6: 4007440870619
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Aditiv za ušpricavanje za Liniju 90.

Savršeno rješenje za svako vozilo i svaku boju:
  • Izvanredna pokrivna moć
  • Jednostavno nanošenje
  • Optimalno vrijeme obrade
  • Vodorazrjediva, manje od 10% organskih rastvarača
Način primjene:
  • 90-M 50 se koristi za ušpricavanje metalik i običnih vodorazrjedivih boja Linije 90
  • Pomaže pri postizanju glatkog i homogenog prelaznog područja gdje dolazi do prekomjernog sprejanja, izbjegavajuči stvaranje tamnih sjena
  • Pištolj koji se koristi za 90-M 50 i za bazne boje Linije 90 se ne treba čistiti između primjena
Primjena:
  • Omjer miješanja: 2:1
  • 2 nanosa bez međuisparavanja. U ovom slučaju, drugi nanos će prekriti prvi za više glatke ivice
  • 90-M 50 ne ispari do mat-a prije završenog ušpricavanja

Slični proizvodi