Veziva za Glasurit® Liniju 90, M4 SLOW, 5L

VEZIVO-GLSRT-SER.90/90-M 4SLOW-5L

Art.-Nr.  9GLT 50411846 | EAN: 4007440870640 Vel. Pak. 1: 4007440870640 Vel. Pak. 3: 4007440870640
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Glasurit vezivo za Liniju 90.

Savršeno rješenje za svako vozilo i svaku boju:
  • Izvanredna pokrivna moć
  • Jednostavno nanošenje
  • Optimalno vrijeme obrade
  • Vodorazrjediva, manje od 10% organskih rastvarača
Način primjene:
  • Za visoke temperature, nisku vlažnost i velike površine, 90-M 4 se može zamijeniti sa 90-M 4 sporim, također, mijenjajući 93-E 3 razrjeđivačem sa 93-E 3 sporim
  • Mješavine mogu trajati i do 6 mjeseci kada se čuvaju u plastičnim ili obloženim metalnim spremnicima

Slični proizvodi