Bazna boja za Glasurit® Linija 90, 80-M 034K, Arctic white, 0,5L.

BAZ.BOJA-GLSRT-SER.90/80-M 034K-0,5L

Art.-Nr.  9GLT 50481910 | EAN: 4007440875881 Vel. Pak. 1: 4007440875881 Vel. Pak. 4: 4007440875881
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Glasurit bazne boje na bazi vode.

Savršeno rješenje za svako vozilo i svaku boju:
  • Izvanredna pokrivna moć
  • Jednostavno nanošenje
  • Optimalno vrijeme obrade
  • Vodorazrjediva, manje od 10% organskih rastvarača
Način primjene:
  • Formule za miješanje sa 90-M 4 / 90-M 4 spori i bazama daju mogućnost pokrivanja cijele baze boja koja je potrebna za popravku automobila
  • Za visoke temperature, nisku vlažnost i velike površine, 90-M 4 se može zamijeniti sa 90-M 4 sporim, također, mijenjajući 93-E 3 razrjeđivačem sa 93-E 3 sporim
  • Mješavine mogu trajati i do 6 mjeseci kada se čuvaju u plastičnim ili obloženim metalnim spremnicima
  • Koristiti 93-IC 330 ukoliko je preporučeno od proizvođača (pogledati Tehničke Informacije)
  • Vrijeme ispravanja (Flash off) se može drastično reducirati koristeći adekvatnu opremu za sušenje
  • Vrijeme ispravanja (Flash off) prije nanosa Glasurit bezbojnog laka: 2-3 min. (do mat površine)
  • Ukoliko se koriste bijele boje sa visokim viskozitetom omjer miješanja se može promijeniti sve do 100 : 80
Primjena:
  • Omjer miješanja: 2:1
  • Brušenje: Ručno, suho (uklonite prašinu suhim brušenjem, lagano izblijediti sa vlažnim nanosom)
  • Broj nanosa: 2 pokrivna + 1/2 za efekat

Slični proizvodi