Aditivi za Glasurit® Liniju 90, M5, Aditiv za 3-slojne boje, 1L

ADITIV ZA 3S.LAK.-GLSRT-SER.90/90-M 5-1L

Art.-Nr.  9GLT 50525558 | EAN: 4007440879254 Vel. Pak. 1: 4007440879254 Vel. Pak. 6: 4007440879254
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Aditiv za troslojne sisteme farbanja za Liniju 90.

Savršeno rješenje za svako vozilo i svaku boju:
  • Izvanredna pokrivna moć
  • Jednostavno nanošenje
  • Optimalno vrijeme obrade
  • Vodorazrjediva, manje od 10% organskih rastvarača
Način primjene:
  • Aditiv za troslojne boje Linije 90 Line za prozirne efekte

Slični proizvodi