Kutni šuko utikač plastični 16A 250V Meister, crni

UTIKAČ-BOČNI-ULAZ-CRNI-PLAST-MSTR

Art.-Nr.  9MST WU7421120 | EAN: 4004847421123 Vel. Pak. 1: 4004847421123 Vel. Pak. 10: 4004847421123
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Plastični šuko utikač sa bočnim ulazom za kablove i vučnim rasterećenjem.

Karaktristike:
  • Materijal: plastika
  • Nazivna struja: 16 A
  • Nazivni napon: 250 V
  • Moguće ponovno povezivanje
  • Pogodno za upotrebu u zatvorenim suhim prostorijama
  • Maks. presjek kabla: 2.5 mm2

Slični proizvodi