UTIKAČ-GUMENI-IP44-CRNI-MSTR

br. art.  9MST WU7421420
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Potpuno gumeni utikač sa centralnom kablovskom uvodnicom.

Karakteristike:
  • Materijal: guma
  • Velika mehanička čvrstoća
  • Vučno rasterećenje
  • Spriječeno savijanje kabla
  • Vrsta zaštite IP44
  • Jednostavno povezivaje na produžne kablove
  • Maksimalni presjek kabla: 2,5 mm2