KABL-RAZVODNIK-5DJ-PREKD-IP44-ZEL-1,4M

br. art.  9MST WU7430920
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Produžni kabal sa više utičnica postavljenim pod uglom od 45°.

Karakteristike:
  • Utičnice s povećanom zaštitom od dodira za veću sigurnost
  • Tip utičnice: Šuko utičnica
  • Presjek kabla: 1.5 mm²
  • Pogodno za upotrebu u vlažnim prostorijama
  • IP klasa zaštite: IP44
  • Osvijetljen dvopolni prekidač za jednostavno uključivanje i isključivanje uređaja