Istovremeno priključivanje više uređaja
- Šuko utičnica
- Ugao: 45°
- Nazivna struja: 16 A
Razvodnik Meister
Dostupni broj proizvoda: 15
Istovremeno priključivanje više uređaja
- Šuko utičnica
- Ugao: 45°
- Nazivna struja: 16 A
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj utičnica | Dužina | Boja | Prekidač | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9MST WU7430010 | Razvodnik Meister | 3 | 1,4 m | Bijela | Ne | |
| 9MST WU7430020 | Razvodnik Meister | 3 | 1,4 m | Crna | Ne | |
| 9MST WU7430030 | Razvodnik Meister, 3 djl, crni, 1.4m, IP20 | 3 | 3 m | Crna | Ne | |
| 9MST WU7430040 | Razvodnik Meister, 6 dijelni, 5m | 6 | 5 m | Bijela | Ne | |
| 9MST WU7430110 | Razvodnik Meister, 3 dijelni, 1,4m | 3 | 1,4 m | Bijela | Da | |
| 9MST WU7430120 | Razvodnik Meister | 3 | 1,4 m | Crna | Da | |
| 9MST WU7430210 | Razvodnik Meister | 3 | 3 m | Bijela | Ne | |
| 9MST WU7430230 | Razvodnik Meister, 3 djl, bijeli, 3m, prekidač, IP20 | 3 | 3 m | Bijela | Da | |
| 9MST WU7430510 | Razvodnik Meister | 6 | 1,4 m | Bijela | Ne | |
| 9MST WU7430520 | Razvodnik Meister, 1,4 m, crni, 6-struki | 6 | 1,4 m | Crna | Da | |
| 9MST WU7430530 | Razvodnik Meister, 6 djl, bijeli, 1.4m, prekidač, SPD | 6 | 1,4 m | Bijela | Da | |
| 9MST WU7430910 | Razvodnik Meister | 4 | 1,4 m | zelena, crna | Ne | |
| 9MST WU7430920 | Razvodnik Meister | 5 | 1,4 m | zelena, crna | Da | |
| XCM WU7430250 | Razvodnik Meister, 3 dijelni, 5m | 3 | 5 m | Bijela | Ne | |
| XCO 380107 | Razvodnik Meister, 8 djl, 2USB-A, 3m, bijela | 3 m | Bijela | Da | |
Please login to Webshop to report a bug