Kliješta za sječenje armature Connex, 620 mm

KLIJEŠTA-ZA-SJEČENJE-ARMATURE-620MM

Art.-Nr.  9ZCM COX180630 | EAN: 4035300009800
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Sa preciznim oštricama za armaturnu žicu do 44 HRC

DIN ISO 5743, oštrice kovane od CrV čelika visokih performansi, tvrdo brušene i induktivno kaljene
Tvrdoća oštrice oko 60 HRC
Noževi se mogu individualno podešavati nezavisno jedan od drugog (dvostruko ekscentrično podešavanje)
Ručke od ojačanih cijevi

Sigurnosne upute:
• Nosite zaštitne naočare
• Redovno podmazujte ulje
• Izrežite kvadratno, ne vadite ili tresite

Slični proizvodi