Letva za ravnanje sa libelama, Connex, 2m

LETVA-RAVNALICA-LIBELA-ALU-2M-CNX

Art.-Nr.  9ZCM COX745022 | EAN: 4035300015863
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Letva za ravnanje sa središnjom trakom, 2,0 m.

Osobine:
  • Veličina profila: 100 x 18 mm
  • Sa po jednom horizontalnom i vertikalnom libelom

Slični proizvodi