Letva za ravnanje sa libelama, 2 ručke, Connex, 3 m

LETVA-RAVNALICA-LIBELA-RUČK-3M-CNX

Art.-Nr.  9ZCM COX745023 | EAN: 4035300015870
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Letva za ravnanje sa 1 horizontalnim i vertikalnim nivoom, 3,0 m.

Osobine:
  • Veličina profila: 100 x 18 mm
  • Sa 2 ručke

Slični proizvodi