Mašina za rezanje pločica metalna, Connex, 1000 mm

REZAČ-PLOČICA-1000MM-CONNEX

Art.-Nr.  9ZCM COX790110 | EAN: 4035300023936
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Čelična temeljna ploča
  • Lakohodni uređaj za rezanje sa kugličnim ležajevima
  • Dugačka i robusna trokomponentna ručka
  • Produžne šipke od robusnog čelika sa strane za veću kontaktnu površinu za velike pločice
  • Za pločice i ploče do 1.000 mm i debljine 14 mm
  • S volfram karbidnim kotačem 22 x 6 x Ø 6 mm
  • S podesivim graničnim kutom
  • Maks. veličina pločica za dijagonalne rezove: 705 x 705 mm
  • Rezervni kotač: COXT790122, COXT790123
  • Za precizno rezanje zidnih i podnih pločica

Slični proizvodi