Nazubljeni gleter INOX 280x130 ConP, 6x6mm

GLETER-NAZUBLJ-INOX-280X130MM-6X6MM-CONP

Art.-Nr.  9ZCM CP781236 | EAN: 4035300829774
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Nazubljeni gleter od nehrđajućeg čelika idealna je za profesionalno polaganje pločica bez šupljina.

Izrađen su od visokokvalitetnih materijala, pažljiva izrada osigurava profesionalan rad i dug vijek trajanja.


Detalji proizvoda:

  • Širina: 13 cm
  • Dužina: 28 cm
  • Materijal: čelik nehrđajući
  • Nazubljenost: naprijed i desno

Slični proizvodi