Nazubljeni gleter INOX 280x130 ConP
Nazubljena lopatica od nehrđajućeg čelika idealna je za profesionalno polaganje pločica bez šupljina.
  • Širina: 13 cm
  • Dužina: 28 cm
  • Materijal: čelik nehrđajući
  • Nazubljenost: naprijed i desno
Nazubljeni gleter INOX 280x130 ConP
Nazubljeni gleter INOX 280x130 ConP
Dostupni broj proizvoda: 3
Nazubljena lopatica od nehrđajućeg čelika idealna je za profesionalno polaganje pločica bez šupljina.
  • Širina: 13 cm
  • Dužina: 28 cm
  • Materijal: čelik nehrđajući
  • Nazubljenost: naprijed i desno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Materijal Nazubljenje Dužina Širina
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
9ZCM CP781236 9ZCMCP781236Nazubljeni gleter INOX 280x130 ConP, 6x6mm Nehrđajući čelik 6 x 6 mm 280 mm 130 mm
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
9ZCM CP781237 9ZCMCP781237Nazubljeni gleter INOX 280x130 ConP, 8x8mm Nehrđajući čelik 8 x 8 mm 280 mm 130 mm
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
9ZCM CP781238 9ZCMCP781238Nazubljeni gleter INOX 280x130 ConP, 10x10mm Nehrđajući čelik 10 x 10 mm 280 mm 130 mm
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena