GLETER-NAZUBLJ-INOX-280X130MM-8X8MM-CONP
br. art. 9ZCM CP781237

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Nazubljeni gleter od nehrđajućeg čelika idealna je za profesionalno polaganje pločica bez šupljina.
Izrađen su od visokokvalitetnih materijala, pažljiva izrada osigurava profesionalan rad i dug vijek trajanja.
Detalji proizvoda:
- Širina: 13 cm
- Dužina: 28 cm
- Materijal: čelik nehrđajući
- Nazubljenost: naprijed i desno