Nazubljeni gleter INOX 280x130 ConP, 10x10mm

GLETER-NAZUB-INOX-280X130MM-10X10MM-CONP

Art.-Nr.  9ZCM CP781238 | EAN: 4035300829798 Vel. Pak. 1: 4035300829798 Vel. Pak. 6: 4035300829798
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Nazubljeni gleter od nehrđajućeg čelika idealna je za profesionalno polaganje pločica bez šupljina.

Izrađen su od visokokvalitetnih materijala, pažljiva izrada osigurava profesionalan rad i dug vijek trajanja.


Detalji proizvoda:

  • Širina: 13 cm
  • Dužina: 28 cm
  • Materijal: čelik nehrđajući
  • Nazubljenost: naprijed i desno

Slični proizvodi