PVC crijevo providno Connex, 3/8 col

PVC-CRIJEVO-3/8COL-1403-PROZIRNO-45M

Art.-Nr.  9ZCM DY2702032 | EAN: 4035300157440
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
45 m
45  m
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Plastično, prozirno crijevo, 45 m

  • Transparentna, PVC cijev bez olova i kadmija
  • Mekani PVC daje mu snagu, ali i fleksibilnost
  • Za protok vode, ulja, benzina, petroleja, tečnog gasa (butan, propan), kiselina, hemikalija, kao i za provođenje gasa, kisika, vodika
  • Transparentne cijevi su otporne na toplotu do 40°C i otporne na hladnoću do - 20°C

Slični proizvodi