Multi-jet tuš ručice Carballo, 8JET

TUŠ-RUČ-CARBALLO-D70MM-8JET-KR

Art.-Nr.  9ZCM SA330694 | EAN: 4035300633999
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 kom
10  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ručni tuš CARBALLO 

  • 8 načina mlaza, normalni ECO1, normalni ECO2, mekani, masažni, masažni ECO1, normalni/mekani I normalni/masažni
  • Prečnik glave: 80mm
  • Sa funkcijom protiv kamenca
  • ½” priključni navoj
  • Pogodan za protočne bojlere
  • Perlator za uštedu vode i posebnom podloškom
  • Normalni mlaz protoka:
  • Uz Perlator za uštedu vode na 3 bar: 5.00 l/min
  • Bez perlatora za uštedu vode na 3 bar: 14.00 l/min

Slični proizvodi