Multi-jet tuš ručice Carballo, D120

TUŠ-RUČ-CARBALLO-D120MM-5JET-KR

Art.-Nr.  9ZCM SA330991 | EAN: 4035300905638
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
5 kom
5  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Carballo ručni tuš, Ø 120 mm, 5 S, hromiran
  • Funkcionalni ručni tuš za posebno iskustvo tuširanja i kupanja
  • 1/2 inča priključni navoj pogodan za sva standardna tuš crijeva
  • Pet različitih tipova mlaza za opušteni wellness osjećaj
  • Normalni mlaz: Ravnomjerno i bogato teče voda iz svake mlaznice
  •  Meki mlaz: uzorak mlaza poboljšan zrakom za primjetno meku i nježnu vodu 
  • Mlaz za masažu: Veliki, snažni mlaznici za umirujuću masažu 
  • Normalni / meki mlaz: kombinacija oba tipa mlaza 
  • Normalni / masažni mlaz: kombinacija oba tipa mlaza
  • Lako mijenjajte režime vode pomoću okretnog klizača kojim se može upravljati jednom rukom
  • Fleksibilni umetak za uštedu vode za smanjenje protoka uz održavanje udobnosti
  • Čišćenje naslaga kamenca bez napora jednostavnim ribanjem mlaznih mlaznica
  • Jednostavan za održavanje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom hromiranom sloju

Slični proizvodi