ARMATURA-JEDNOR-UMIV-LAGUNA-KR
br. art. 9ZCM SAC870

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Jednoručna usadna armatura za umivaonik LAGUNA
- Set prohromskih brinoks crijeva
- Tijelo baterije od mesinga, bez sadržaja olova
- Pritisak u vodovodnoj instalaciji mora biti u rasponu od 0,6 do 4,5 bar, maksimalno do 5bar
- U slučaju većeg pritiska potreban je regulacioni ventil. Temperatura vode ne smije da prelazi 80°C
- Za čišćenje ne koristiti krpe na kojima su ranije upotrebljivana agresivna sredstva
- Sredstva koja služe za čišćenje kupatila (aktivna hemijska sredstva za sanitarije, pločice itd.), ne smiju da se koriste na hromiranim površinama jer mogu izazvati trajna oštećenja površine
- Pribor za montažu
- Perlator M24
- Hromirana završna obrada