Armature za umivaonik Laguna
Jednoručna baterija za lavabo od mesinga bez sadržaja olova
Standardni mješač od 35mm. Hrom finiš sa perlatorom M24. Pritisak u vodovodnoj instalaciji mora biti u rasponu od 0,6 do 4,5 bar, maksimalno do 5bar.

U slučaju većeg pritiska mora biti ugrađen regulacioni ventil. Temperatura vode ne smije da prelazi 80°C. Za čišćenje ne koristiti krpe sa kojima su ranije korišćena agresivna sredstva. Sredstva koja služe za čišćenje kupatila (aktivna hemijska sredstva za sanitarije, pločice itd.), ne smiju da se koriste na hromiranim površinama jer mogu izazvati trajna oštećenja površine.

Armature za umivaonik Laguna
Armature za umivaonik Laguna
Dostupni broj proizvoda: 1
Jednoručna baterija za lavabo od mesinga bez sadržaja olova
Standardni mješač od 35mm. Hrom finiš sa perlatorom M24. Pritisak u vodovodnoj instalaciji mora biti u rasponu od 0,6 do 4,5 bar, maksimalno do 5bar.

U slučaju većeg pritiska mora biti ugrađen regulacioni ventil. Temperatura vode ne smije da prelazi 80°C. Za čišćenje ne koristiti krpe sa kojima su ranije korišćena agresivna sredstva. Sredstva koja služe za čišćenje kupatila (aktivna hemijska sredstva za sanitarije, pločice itd.), ne smiju da se koriste na hromiranim površinama jer mogu izazvati trajna oštećenja površine.

Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Materijal Kartuša Težina Perlator
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
9ZCM SAC870 9ZCMSAC870Armature za umivaonik Laguna, KROM Mesing 35 mm 830 gr M24
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena