Gumeni O-prsten za fleksibilna crijeva, za M10/1, 11x7x2mm

DIHTUNG-CIJEV-FLEXI-ARMATURE-O-RING-M10

Art.-Nr.  9ZCM TEC380126 | EAN: 4035300631728
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
8 kom
8  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Dihtung cijevi
  • Za fleksibilna priključna creva
  • Sa navojnim konektorom
  • Temperaturna otpornost: od -25°C do +120°C
  • Materijal: nitrilna guma (NBR), tvrdoća (Shore) A70, (mereno na test pločama debljine 6 mm)

Slični proizvodi