Dihtung holendera slavina-riblja kost, 1 col

DIHTUNG-SPOJNICE-CRIJEVA-VRT-GUMENI-1ZOL

Art.-Nr.  9ZCM TEC380228 | EAN: 4035300198627
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
8 kom
8  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Dihtung spojncie za crijeva vrt
  • Za vijčani priključak za crevo
  • Radna temperatura: max +60°C · Za veličinu 1"
  • Prečnik Ø 30 mm
  • Unutrašnji prečnik Ø 21 mm
  • Debljina 2,0 mm

Slični proizvodi