Ostale tuš konzole, NEO

TUŠ-KONZSET-SQUARE-NEO

Art.-Nr.  9ZCM TECBW3414 | EAN: 4035300976966
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Tuš konzola SQUARE NEO, ravni model

  • Boja: Hromirano
  • Uključuje brtve i materijal za pričvršćivanje
  • Pogodan za protočne bojlere
  • Protok na 3 bar:
    Nadglavni tuš: približno 13.70 l/min
    Ručni tuš: približno 16.00 l/min
  • Sastoji se od: 
    Klizna metalna šipka
  • Materijal: kromirani nehrđajući čelik
  • Prečnik cijevi: 22 mm
  • Dužina: 970 mm
  • Izljev: 335 mm
  • Zidna stezaljka podesiva po visini - za korištenje starijih izbušenih rupa promjenjivog razmaka rupa (Reno funkcija)
  • Okretni klizni nosač tuš ručice
  • Nadglavni tuš
  • Materijal : hromirana ABS plastika
  • Sa kugličnim zglobom
  • Veličina glave: 225 x 225 mm, boja: siva
  • 1 tip mlaza: normalan mlaz,
  • Sa funkcijom protiv kamenca
  • Ručni tuš
  • Materijal : hromirana ABS plastika
  • Prečnik glave: 100 mm, boja: siva
  • 1 vrsta mlaza: normalan mlaz
  • Sa funkcijom protiv kamenca
  • Crijevo za tuš
  • Materijal: nehrđajući čelik
  • ½” navrtka/konus
  • Dužina: 1.50 m
  • Priključno crijevo
  • Materijal: hromirani nehrđajući čelik
  • Za spajanje tuš sistema na tuš armaturu
  • ½” navrtka x ½” navrtka
  • Dužina: 0.50 m
  • Diverter
  • Materijal: hromirani mesing
  • 2 x ½” priključni navoj (vanjski navoj)
  • Omogućava prebacivanje između nadglavnog i ručnog tuša

Slični proizvodi