OSTALE TUŠ KONZOLE, KROM
WELLNESS-KONZSET-TERMOSTAT-STYLE-KR
Art.-Nr. 9ZCM TECBW3422 | EAN: 4035300976744

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Tuš konzola sa termostatom STYLE, ravni model
- Boja: Hromiran
- Uključuje brtve i materijal za pričvršćivanje
- Pogodan za protočne bojlere
- Protok na 3 bar:
Nadglavni tuš: približno 23.20 l/min
Ručni tuš: približno 12.40 l/min - Sastoji se od:
Klizna metalna šipka - Materijal: kromirani nehrđajući čelik
- Prečnik cijevi: 29 x 15 mm
- Dužina: 997 mm
- Izljev: 340 mm
- Zidna stezaljka podesiva po visini - za korištenje starijih izbušenih rupa promjenjivog razmaka rupa (Reno funkcija)
- Okretni klizni nosač tuš ručice
- Nadglavni tuš
- Materijal : Hromirana ABS plastika
- Sa kugličnim zglobom
- Veličina glave: 238 mm, boja: bijela
- 1 tip mlaza: normalan mlaz,
- Sa funkcijom protiv kamenca
- Ručni tuš
- Materijal : Hromirana ABS plastika
- Prečnik glave: 100 mm, boja: bijela
- 5 vrsti mlaza: normalan, meki, masažni, normalan/meki, normalan/masažni mlaz
- Sa funkcijom protiv kamenca
- Crijevo za tuš
- Materijal: nehrđajući čelik
- ½” navrtka/konus
- Dužina: 1.75 m
- Termostat za tuš
- Proizvedeno od mesinga prema važećem DIN-u
- Izlaz za tuš ½”
- Dugme za izbor temperature sa sigurnosnom bravom na 38°C
- Sa integriranim diverterom koji omogućava prebacivanje između nadglavnog i ručnog tuša