OSTALE TUŠ KONZOLE, Great

TUŠ-KONZSET-TERMOSTAT-GREAT-STAKL.

Art.-Nr.  9ZCM TECBW3424 | EAN: 4035300998623
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Tuš konzola sa termostatom i staklenom policom GLASS, ravni model

  • Boja: Hrmoirano
  • Uključuje brtve i materijal za pričvršćivanje
  • Pogodan za protočne bojlere

Protok na 3 bar:
Nadglavni tuš: približno 14.00 l/min

Ručni tuš: približno 9.00 l/min

Sastoji se od:
Klizna metalna šipka

  • Materijal: Hromirani nehrđajući čelik
  • Prečnik cijevi: 22 mm
  • Individualna podesiva visina
  • Dužina: 850-1100 mm
  • Izljev: 340 mm
  • Zidna stezaljka podesiva po visini - za korištenje starijih izbušenih rupa promjenjivog razmaka rupa (Reno funkcija)
  • Okretni klizni nosač tuš ručice

Nadglavni tuš

  • Materijal : Hromirana ABS plastika
  • Sa kugličnim zglobom
  • Veličina glave: 300 x 200 mm, boja: bijela
  • 1 tip mlaza: normalan mlaz,
  • Sa funkcijom protiv kamenca

Ručni tuš

  • Materijal : Hromirana ABS plastika
  • Prečnik glave: 98 x 98 mm, boja: bijela
  • 3 vrste mlaza: normalan, masažni, normalan/masažni mlaz
  • Sa funkcijom protiv kamenca

Crijevo za tuš

  • Materijal: nehrđajući čelik
  • ½” navrtka/konus
  • Dužina: 1.50 m

Termostat za tuš

  • Proizvedeno od mesinga prema važećem DIN-u
  • Izlaz za tuš ½”
  • Dugme za izbor temperature sa sigurnosnom bravom na 38 0C
  • Lako zamjenjiv termo element – napravljen u Europi
  • Sa integriranim diverterom koji omogućava prebacivanje između nadglavnog i ručnog tuša
  • Staklenapolica, boja: bijela

Slični proizvodi