Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
COOLIUS uredaj za servisiranje klima motornih vozila, A-serija
KLIMA-SERV-UREĐAJ-COOLIUS-A-10-WOW
Art.Nr. W050 101000
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Za potpuno automatizirani proces servisiranja klima sistema na putničkim i dostavnim vozilima, kamionima, građevinskim mašinama i poljoprivrdenim vozilima, opremljenim rashladnim plinom R134a. Jednostavno, mobilno korištenje visoke efikasnosti s inovativnim tehničkim rješenjima i modernim dizajnom.
Dimenzije | 572x545x1.045 mm |
Težina | 65 kg |
Rashladni plin | R134a |
Interni spremnik plina | 11 kg |
Vakuum pumpa | 100 l/min |
Kapacitet kompresora | 300 g/min |
Preciznost izvlačenja i punjenja | ±15 g |
Preciznost ulja / UV aditiva | ±2 g |
Stepen čistoće R134a | 100% |
Manometri | 2 mehanička manometra |
Max. radni pritisak | 20 bar |
Filteri | 1 |
Certifikati | CE certifikat TUV SUD Certifikat Module A2: IS-IMI-17-04-102486-1638, 2006/42/EC 2014/30/EU 2014/35/EU |