Vijak ISO 4762 / DIN 912 celik 8.8 pocincani , M27X80

Vijak ISO 4762 / DIN 912 celik 8.8 pocincani                                                        , M27X80

Vijak ISO 4762 / DIN 912 celik 8.8 pocincani , M27X80

Vijak ISO 4762 / DIN 912 celik 8.8 pocincani
VIJAK-CIL-DIN912-8.8-(A2K)-M27X80

Art.Nr. 0084 27 80  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Vijak sa metričkim navojem (M), cilindrične glave sa unutrašnjim 6-ugaonim prihvatom prema DIN 912 (ISO 4762), čelik 8.8 pocinčan, plavo pasiviran
  • Materijal: čelik
  • Klasa čvrstoće: 8.8
  • Površina: pocinčana
  • Sukladno RoHS-u: Da
  • Oblik glave: glava cilindra
  • Vrsta pogona: šesterokutni ključ
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Oblik navoja: standardni navoj
  • Klasa proizvoda: A
Napomena
ISO 4762 zamjenjuje DIN 912 | Postoji zamjenjivost | Raspon nominalne veličine promijenjen | Fini navoj pretvoren u ISO 12474.