Kutni odvijaci vijaka Unutrašnji 6-ugao kratki , SW22X200mm

Kutni odvijaci vijaka Unutrašnji 6-ugao kratki                                                      , SW22X200mm

Kutni odvijaci vijaka Unutrašnji 6-ugao kratki , SW22X200mm

Kutni odvijaci vijaka Unutrašnji 6-ugao kratki
ODVIJAC-KUTNI-UN6UG-KRATKI-22X200

Art.Nr. 0715 31 51  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]

Kratka izvedba kutnog odvijača za vijke sa unutrašnjim šestouglom.

Kratki ugaoni odvijač za vijke sa unutrašnjim šestouglom

  • Izvedba: kratka izvedba
  • Oštrica: šestougaona, sjajno niklovana, oborene čeone ivice
  • Prihvat: ISO 2936 (sličan DIN 911)
Veličina vrha 22 mm
Dužina (L1) 222 mm
Dužina kraka (L2) 102 mm