WÜPOFAST vijak upuštene glave sa PZ prihvatom i punim navojem, celik pocincani , 3,5X35mm

WÜPOFAST vijak upuštene glave sa PZ prihvatom i punim navojem, celik pocincani , 3,5X35mm

WÜPOFAST vijak upuštene glave sa PZ prihvatom i punim navojem, celik pocincani
VIJAK-UPGL-DRVO-Z2-(A2K)-3,5X35

Art.Nr. 0198 35 35  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]

Vijak za drvo WUPOFAST, upuštene glave sa krstastim Z prihvatom, punog navoja, čelik pocinčan, plavo pasiviran.

Prednosti:
  • 25°-vrh
    • U tački precizno postavljanje na tvrde površine poput presvučenih i vodootpornih ploča iverice i svih tipova drveta, drvenih materijala i medijapana (MDF).
  • PZ krstasti prihvat
  • Plastična klizna prevlaka
    • Lako uvrtanje.
  • WÜPOFAST - 3 karakteristike koje govore za sebe:
    • Veći ugao savijanja, elastičniji vijak čime se minimiziraju lomovi.
    • Obrtni moment loma - visok stepen sigurnosti korisnika zahvaljujući kontroli kvaliteta kaljenog čelika.
    • Obrtni moment uvrtanja omogućuje lagano i brzo uvrtanje.
Prečnik 3.5 mm
Dužina 35 mm
Prihvat PZ2
Površinska zaštita Plavo cinčano (A2K)