Vijak za suhu gradnju sa grubim navojem i prihvatom H, celik fosfatirani , 3,9X55/35mm

Vijak za suhu gradnju sa grubim navojem i prihvatom H, celik fosfatirani , 3,9X55/35mm

Vijak za suhu gradnju sa grubim navojem i prihvatom H, celik fosfatirani
VIJAK-BRZ.GR-GRU.NAV-H2-(FOSF)-3,9X55/35

Art.Nr. 0189 39 55  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Deklaracija [1]
Kataloška stranica [1]
Vijak za suhu (brzu) gradnju, sa grubim navojem za drvo.

Osnovne karakteristike:
  • Za zavrtanje u drvene podkonstrukcije
  • Ekstremno duboka zavojnica sa oštrim vrhom
  • Čelik kaljeni, fosfatizirani
  • Trubasta glava sa Philips prihvatom PH 2
Nominalni prečnik 3.9 mm
Dužina 55 mm
Dužina navoja 35 mm
Prečnik glave 8.5 mm
Prihvat PH2
Materijal Čelik
Površinska zaštita Fosfatirano
Oblik glave Trubasta glava
Vrsta navoja Grubi navoj
Tip vrha vijka Igličasti
RoHS usklađeno DA