FEBOS vijak upuštene lecaste glave sa H prihvatom, celik pocincani , 3,9X38mm

FEBOS vijak upuštene lecaste glave sa H prihvatom, celik pocincani , 3,9X38mm

FEBOS vijak upuštene lecaste glave sa H prihvatom, celik pocincani
VIJAK-SAMOBUŠ-UP.LEĆ.GL-H2-(A2K)-3,9X38

Art.Nr. 0207 183938  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
FEBOS samobušeći i samourezivi vijak za PVC stolariju, upuštena lećasta glava sa krstastim H prihvatom, čelik pocinčani, plavo pasivirani (A2K).Za spajanje plastičnih profila sa metalnim ojačanjem (do 2 mm), kao i za pričvršćivanje okova na profile.

Osnovne karakteristike:
  • Vijak sa navojem za lim (samourezivi)
  • Prihvat: PH2
Dužina 38 mm
Materijal Čelik
Površina Pocinčano
RoHS-usklađeno Da
Vrsta navoja x Nominirani prečnik ST3,9
Prečnik glave 7 mm
Dužina vrha bušilice 6 mm
Prečnik vrha bušilice 3.2 mm
Unutarnji pogon H2
Oblik glave Upuštena glava
Oblik vrha Vrh bušilice
Izvedba navoja Potpuni navoj
Vrsta navoja Navoj za lim