Turbo vijak upuštene glodacke glave TX30 celik pocincani , 7,3X132mm

Turbo vijak upuštene glodacke glave TX30 celik pocincani                                            , 7,3X132mm

Turbo vijak upuštene glodacke glave TX30 celik pocincani , 7,3X132mm

Turbo vijak upuštene glodacke glave TX30 celik pocincani
VIJAK-TURBO-UPGL-GLOD-TX30-(A2K)-7,3X132

Art.Nr. 0234 7301321  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Vijak građevinski Ø7,5 mm, upuštene glave sa TX30 prihvatom, čelik pocinčan, plavo pasiviran.

Područje primjene:
  • Samourezivi vijak, koristi se za distantnu montažu ramova prozora od plastike, drveta, aluminijuma
Prednosti:
  • Brza i efikasna montaža bez korištenja tiple
  • Kod montaže ramova prozora gdje nije potrebno jako pritezanje
  • Moguća brza demonta
Dužina (l) 132 mm
Prečnik navoja (d) 7.3 mm
Materijal Čelik
Površinska zaštita Cinčano, plavo pasivirano
Tip glave Upuštena glodačka
Prečnik glave (dk) 12 mm
Pogon TX30
Tip navoja Samorezni za tiple