Vijak Amo III tip 1 upuštene glodacke glave AW30 celik pocincani , 7,5X72mm

Vijak Amo III tip 1 upuštene glodacke glave AW30 celik pocincani , 7,5X72mm

Vijak Amo III tip 1 upuštene glodacke glave AW30 celik pocincani
VIJAK-TURBO-UPGL-GLO-AW30-(A2K)-7,5X72

Art.Nr. 0234 73072  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Testni izvještaj [1] [2]

Građevinski (turbo) vijak Ø7,5 mm za distantnu ugradnju ramova stolarije Amo® III, upuštene glave Ø12 mm sa glodačkim rebrima i prihvatom AW30 (tip 1), čelik pocinčan, plavo pasiviran. Lako prodiranje kroz drvene i PVC profile.

Područje primjene:
  • Nenapregnuta montaža sa distancom kod prozorskih ramova od drveta, vještačkih materijala - PVC i aluminija
  • Povezivanje ramova
Prednosti:
  • Ušteda na vremenu - nije potrebna tipla
  • Kraće vrijeme montaže, nepotreban poseban alat za postavlja
Dužina (l) 72 mm
Prečnik navoja (d) 7.3 mm
Materijal Čelik
Površinska zaštita Cinčano, plavo pasivirano
Tip glave Upuštena glodačka
Prečnik glave (dk) 12 mm
Pogon RW30
Tip navoja Samorezni za tiple