Cilindrična čivija DIN 7979, sa unutr. navojem, forma D, čelik kaljen , 12X100mm

Cilindrična čivija DIN 7979, sa unutr. navojem, forma D, čelik kaljen                               , 12X100mm

Cilindrična čivija DIN 7979, sa unutr. navojem, forma D, čelik kaljen , 12X100mm

Cilindricne civije Unutrašnji navoj Kaljene
CIVIJA-CIL-DIN7979-KALJ-D-M6-12X100

Art.Nr. 0247 012100  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Cilindrična čivija DIN 7979 (ISO 8735), sa unutrašnjim navojem, forma D, čelik kaljen, klase tolerancije izrade m6.

Materijal: Čelik 600 N/mm2, kaljen na 60 ± 2 HRC.