Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Polusinteticko ulje u spreju HHS 2000
Polusintetičko ulje ekstremne otpornosti na visoki pritisak, sa multifunkcionalnom glavom za raspršivanje
Ulje koje se višestruko može koristiti na temelju kombinacije balansiranih i usklađenih osobina
Otporno na visoki pritisak
Izvanredno čvrsti mazivi film s iznimnim svojstvima prigušivanja buke i vibracija
Dobro prodiranje i u najuže međuprostore
• Vrlo dobra svojstva podmazivanja mjesta uske tolerancije
• Na taj način pouzdano štiti od korozije
Aktivno prianjanje
Mazivo ne otpada s dijelova koji se vrte i rotiraju.
Dobra podnošljivost s materijalima
• Dobro se podnosi s O i X prstenima te plastičnim dijelovima
• U odnosu na lakirane podloge ponaša se neutralno
Otporno na zapljuskivanje i slanu vodu te na blago kisele i lužnate otopine
Ne sadrži silikone, smole ni kiseline
Temperaturno područje primjene:
–25°C do +180°C, kratkotrajno : +200°C
Područja primjene:
Pogodno za univerzalno podmazivanje i u uvjetima visokog pritisaka, npr. poluga za upravljanje, gasa i mjenjača, Bowdenove povlake (pletene žice u bužirima) većih dimenzija, spojnice, skretne poluge itd.
Otpornost pri visokom tlačnom opterećenju
Usprkos visokom tlačnom opterećenju i kretanju na smicanje osnovnog tijela, mazivi film HHS 2000 je aktivan i ne trga se. Pouzdano odvaja protutijelo od osnovnog tijela i tako garantuje optimalnu zaštitu od habanja pri visokotlačnom opterećenju. Ta je zaštita, međutim, moguća samo na mjestima podmazivanja bez prljavštine, pa stoga prije svake uporabe preporučamo pažljivo i temeljito čišćenje pomoću HHS Clean, br. art. 0893 106 10..