Navojna civija sa un. 6-ug. i špic. vrhom ISO 4027 celik 45H cinc plav pasiv , M5X8

Navojna civija sa un. 6-ug. i špic. vrhom ISO 4027 celik 45H cinc plav pasiv , M5X8

Navojna civija sa un. 6-ug. i špic. vrhom ISO 4027 celik 45H cinc plav pasiv
CIVIJA-ŠPIC-ISO4027-45H-UŠ2,5-(A2K)-M5X8

Art.Nr. 0256 05 8  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Navojna čivija sa metričkim navojem (M), špicastog vrha sa unutrašnjim 6-ugaonim prihvatom (imbus) prema DIN 914/ISO 4027, čelik pocinčan, plavo pasiviran.

Tvrdoća 450 HV.