Šestougaona navrtka DIN 934 celik I6I/I8I pocincani , M12

Šestougaona navrtka DIN 934 celik I6I/I8I pocincani                                                 , M12

Šestougaona navrtka DIN 934 celik I6I/I8I pocincani , M12

Šestougaona navrtka DIN 934 celik I6I/I8I pocincani
NAVRTKA-6UG-DIN934-I8I-SW19-(A2K)-M12

Art.Nr. 0317 12  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]
Kataloška stranica [1] [2]
Šestougaona navrtka DIN 934 sa metričkim navojem (M), čelik klase čvrstoće I6I/I8I pocinčan, plavo pasiviran
  • Standard: DIN 934
  • Površinska obrada: Čelik pocinčan, plavo pasiviran
  • Čvrstoća:I6I/I8I
  • RoHS usklađeno: Da

Vrsta navoja x Nominalni prečnik (D) M12
Visina 10 mm
Vanjski prihvat WS19
Standard 934
Materijal Čelik
Klasa čvrstoće I8I
Površinska zaštita Cinčano, plavo pasivirano
RoHS-usklađeno DA