Šestougaona navrtka DIN 934 celik I10I bez površinske zaštite , M6

Šestougaona navrtka DIN 934 celik I10I bez površinske zaštite                                       , M6

Šestougaona navrtka DIN 934 celik I10I bez površinske zaštite , M6

Šestougaona navrtka DIN 934 celik I10I bez površinske zaštite
NAVRTKA-6UG-DIN934-I10I-SW10-M6

Art.Nr. 0320 6  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Šestougaona navrtka DIN 934 (ISO 4032) sa metričkim navojem (M), čelik klase čvrstoće 10 bez površinske zaštite
  • Norme: DIN 934
  • Materijal: čelik
  • Klasa čvrstoće: I10I
  • Površina: Prazna
  • Sukladno RoHS-u: Da
Napomena
Šesterokutne matice prema DIN 934 ne mogu izdržati ispitne sile prema DIN EN ISO 898-2.
  • Radi razlikovanja, oznaka klase čvrstoće dopunjena je s dvije okomite crte ispred i iza indeksa čvrstoće.

DIN 934 je povučen i zamijenjen ISO 4032/8673. Ne postoji zamjenjivost (promijenjen nazivni Ø | djelomično promijenjene visine matica | promijenjene veličine ključeva za M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 za standardne navoje | ISO 8673 za fine navoje).