Podloška DIN 125 celik 140 HV plavo pocincani , D13,0mm

Podloška DIN 125 celik 140 HV plavo pocincani                                                       , D13,0mm

Podloška DIN 125 celik 140 HV plavo pocincani , D13,0mm

Podloška DIN 125 celik 140 HV plavo pocincani
PODLOŠKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D13,0

Art.Nr. 0407 12  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1]
Ravna podloška za vijke sa šestugaonom glavom i matice
  • Standard: DIN 125-A
  • Površinska obrada: Čelik pocinčan, plavo pasiviran
  • Tvrdoća po Vickersu (HV): 140 HV
  • RoHS usklađeno: Da
Odgovarajuće za vijke prečnika: M12
Unutrašnji prečnik 13 mm
Vanjski prečnik 24 mm
Debljina 2.5 mm
Standard DIN 125
Oblik A
Materijal Čelik
Čvrstoća (HV) 140 HV
Površinska zaštita Pocinčana, plavo pasivirana
RoHS usklađeno DA